Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 24266 Set Parallelunterlagen 14 teilig aus hochlegiertem Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PROXXON 24266 Set Parallelunterlagen 14 teilig aus hochlegiertem Stahl
PROXXON 24266 Set Parallelunterlagen 14 teilig aus hochlegiertem Stahl
PROXXON 24266 Set Parallelunterlagen 14 teilig aus hochlegiertem Stahl
PROXXON 24266 Set Parallelunterlagen 14 teilig aus hochlegiertem Stahl
Artikel-Nr.:
     492-3033
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24266
EAN/GTIN:
     4006274242661
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz proxxon
parallelunterlagen satz
PROXXON 24266 Parallelunterlagen Set 14 teilig

Beschreibung:

  • für Einrichtarbeiten an Bohr-, Dreh- und Fräsmaschinen
  • hochgenau gefräste Parallelunterlagen aus hochlegiertem Stahl, gehärtet (58-62 HRC)
  • Paarweise geschliffen
  • Parallelgenauigkeit: 0,002mm
  • zur Unterlagen um Werkstück "aufzubocken", die durchgefräst werden sollen.

Lieferumfang:

  • Angabe (Breite x Höhe x Länge)
  • 1 x Paar 8 x 10 x 100 mm
  • 1 x Paar 8 x 15 x 100 mm
  • 1 x Paar 8 x 20 x 100 mm
  • 1 x Paar 8 x 25 x 100 mm
  • 1 x Paar 8 x 30 x 100 mm
  • 1 x Paar 8 x 35 x 100 mm
  • 1 x Paar 8 x 40 x 100 mm
  • 1 x Holzkasten mit Klappdeckel mit Schaumstoffeinlage zur Aufbewahrung

Hinweis zum Bild:

  • Alle Parallelunterlagen sind zum Schutz vor Anrostungen in Klarsichtfolien eingewickelt.
  • Wir haben diese beim Fotografieren nicht abgenommen, daher erscheinen die Oberflächen verkratzt, dies ist aber nur die Folie.
Weitere Suchbegriffe: PROXXON 24266 Parallelunterlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,63*
€ 94,07*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 94,53*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 84,23*
€ 103,37*
Lager 492
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 98,32*
€ 119,97*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 111,99*
€ 145,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,97*
€ 142,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,61*
€ 141,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,20*
€ 134,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,83*
€ 130,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,32*
€ 117,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 98,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.