Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Lack-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
28668 Proxxon, Proxxon Silicium-Karbid Schleifscheiben, Durchmesser 50 mm, Korn
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1208353
Hersteller:
Proxxon
Herst.-Nr.:
28668
EAN/GTIN:
4006274286689
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28668 Proxxon, Silicium-Karbid Schleifscheiben, Durchmesser 50 mm, Korn 1000 Inhalt = 12 Stück Die superfeinen Schleifscheiben von PROXXON aus Silicium-Karbid ist ideal zum Vorschleifen und Endbehandeln von Füllern und Lacken, zum Entfernen von Lacknasen und Einschlüssen. Ø 50 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Breite:
80 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
185 mm
Gewicht:
0,015 Kg
... >
Werkzeug
>
Schleifmittel, Schleifkörper
>
Schleifscheibe (gerade) (auslaufend)
Weitere Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
,
exzenterschleifblatt 50 mm
,
exzenter schleifscheibe
,
schleifbockscheibe siliziumkarbid
,
SILICIUM-KARBID
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,96*
Lager 400
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 7,03*
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,40* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
29820 Proxxon, Proxxon Akku-Winkelpolierer WP/A
Proxxon
29820
ab € 140,33*
Zubehör
29835 Proxxon, Proxxon Akku-Exzenterpolierer EP/A
Proxxon
29835
ab € 180,41*
Zubehör
Proxxon EP/A Exzenterpolierer ohne Akku, ohne Ladegerät 10.8 V
Proxxon
29837
ab € 101,84*
Zubehör
Proxxon EP/E 28680 Exzenterpoliermaschine 230 V 800 - 2800 U/min
Proxxon
28680
ab € 106,32*
Zubehör
Proxxon Micromot WP/E Winkelpolierer mit Zubehör 18teilig 100 W
Proxxon
28660
ab € 83,42*
Zubehör
Proxxon WP/A Winkelpolierer ohne Akku, ohne Ladegerät, mit Zubehör 10.8 V
Proxxon
29822
ab € 81,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen