Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24008 Proxxon, Proxxon Späne-Auffangwanne mit Spritzschutz für PD 250/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaenewanne Mit Spritzschutz für PD 250/E
Spaenewanne Mit Spritzschutz für PD 250/E
Artikel-Nr.:
     260W-1208371
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24008
EAN/GTIN:
     4006274240087
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

24008 Proxxon, Späne-Auffangwanne mit Spritzschutz für PD 250/E Die Späne-Auffangwanne mit Spritzschutz für die Drehmaschine PD 250/E von PROXXON. Aus 1,5 mm dickem Stahlblech, pulverbeschichtet. Abschrägungen an Vorder- und Hinterseite ermöglichen leichtesReinigen. Stahlsockel mit Bohrungen zum Festschrauben für sicheren Stand. L 550 x B 240 X H 160 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3900 GRAMM
Breite:
215 mm
Höhe:
243 mm
Länge:
564 mm
Gewicht:
3,9 Kg
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne stahl, auffang wanne, proxxon auffangwanne, SPÄNE-AUFFANGWANNE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 162,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 162,90*
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 177,64*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 186,77*
€ 6,90*
ab € 151,23*
€ 203,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
24 002
ab € 872,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.