| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1296713-BP Herst.-Nr.: 24 002 EAN/GTIN: 4006274240025 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot PD 250/E Präzisions-Drehmaschine
Präzisionsdrehmaschine PD 250/E
Spitzen-Höhe 70 mm Spitzen-Weite 250 mm
Zum Bearbeiten von Werkstoffen wie Stahl, Messing, Aluminium und Kunststoff. Zum Plandrehen, Längsdrehen, Kegeldrehen und Gewindeschneiden. Mit dem angebotenen Zubehör können Sie auch bohren, fräsen und nuten.
Ausstattung: Spitzenweite 250 mm · Spitzenhöhe 70 mm · Maschinenbett aus Maschinenguss · Geschliffene Prismenführung · Spindelstock aus Alu-Druckguss · Präzisionsgelagerte Hauptspindel mit 10,5 mm Durchlass (Rundlaufgenauigkeit ohne Futter 1/100 mm) mit Passung für MK2 · Automatischer Vorschub wahlweise 0,05 oder 0,1 mm/U · Mit Gewindeschneideinrichtung für die wichtigsten Steigungen (0,5 - 0,625 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 1 - 1,25 - 1,5) · Werkstückeinspannung durch Dreibacken-Futter (Wendebacken 2 - 90 mm) · Rechts- und Linkslauf · Handräder mit Skala · Spindeldrehzahlen (durch Umlegen des Antriebsriemens) 300/900/3000 U/min.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 12 kg · Spindel-Drehzahl (max.): 3000 U/min · Spindel-Drehzahl (min.): 300 U/min · Spitzen-Höhe: 70 mm · Spitzen-Weite: 250 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Proxxon Micromot | Betriebsspannung: | 230 V | Spindel-Drehzahl (max.): | 3000 U/min | Spindel-Drehzahl (min.): | 300 U/min | Spitzen-Höhe: | 70 mm | Spitzen-Weite: | 250 mm | Gewicht: | 12 kg | Produkt-Art: | Präzisions-Drehmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006274240025, Proxxon Micromot, 24 002, PD 250/E, Drehbank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 858,68* | € 929,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 861,81* | € 933,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 909,12* | € 979,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 926,75* | € 995,04* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 959,03* | € 1.032,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|