| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208421 Herst.-Nr.: 28128 EAN/GTIN: 4006274281288 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28128 Proxxon, Tischbohrmaschine TBM 220 Die Tischbohrmaschine TBM 220 von PROXXON. Für präzises Arbeiten: Bohrt auch 0,5 mm-Löcher. Mitdreistufigem Riemengetriebe. Made in EU. Plangefräster Arbeitstisch aus Alu-Druckguss (220 x 120 mm) mit Parallelanschlag und Skala sowie Gewindebohrungen zum Befestigen des MICRO-Koordinatentischs KT 70. Massive Stahlsäule (20 x 340 mm). Ausleger aus Alu-Druckguss mit ausgespindelten Führungen und Passungen. Hochwertiger, VDE-geprüfter E-Motor, extrem leise und sehr langlebig. Antrieb über 3-fach-Riemenscheibe. Durch Umlegen des Flachriemens ergeben sich 3 Leerlaufdrehzahlen bei mehrals 3-fachem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Praktische Bohrtiefenanzeige mit einstellbaremAnschlag. 220 - 240 V. 85 W. 50/60 Hz., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3781 GRAMM | Breite: | 240 mm | Höhe: | 130 mm | Länge: | 320 mm | Gewicht: | 3,781 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TISCHBOHRMASCHINE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,09* | € 148,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,61* | € 157,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,15* | € 157,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 135,99* | € 163,76* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 143,48* | € 172,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|