| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L0287 Herst.-Nr.: 28128 EAN/GTIN: 4006274281288 |
| | |
|
| | |
| Tischbohrmaschine, 28128, Proxxon Solide Stahlsäule (20 x 340 mm). Verstellbarer Anschlag mit Skala. Solide, hartverchromte Stahlsäule, 340 mm hoch, 20 mm Durchmesser. Superstabiler Druckgusskopf mit VDE-geprüftem 220-240-V-Motor. Sehr leise und mit langer Lebensdauer. Kraftübertragung über Aluminium-Riemenscheiben und Flachriemen. Drei Spindeldrehzahlen (dreifaches Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen). Vorschubhebel mit einstellbarer Tiefenskala. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tischbohrmaschine | Drehzahl: | 8500 1/min | Nennspannung: | 230 V | Ursprungsland: | LU | Gewicht: | 3.781 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Bohrmaschine |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,09* | € 148,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,61* | € 157,54* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,15* | € 157,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 135,99* | € 163,76* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 143,48* | € 172,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|