| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208427 Herst.-Nr.: 28559 EAN/GTIN: 4006274285590 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28559 Proxxon, Trenn- und Raspelscheibe, Wolfram-Karbid, für LHW + LHW/A Die Trenn- und Raspelscheibe aus Wolfram-Karbid von PROXXON. Hohe Abtragsleistung in Holz und weichen Materialien. Gekröpfte Form für optimales Schnitzen und Modellieren von Holz und Fugenmörtel. Kühlbohrungen für geringe Hitzeentwicklung. Ø 50 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 27 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 14 mm | Länge: | 89 mm | Gewicht: | 0,0265 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,55* | € 16,89* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,63* | € 16,92* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,04* | € 18,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,10* | € 30,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|