Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22334 Proxxon, Proxxon VDE Schraubendreher PHILLIPS PH # 2 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1208443
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22334
EAN/GTIN:
     4006274223349
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22334 Proxxon, VDE Schraubendreher PHILLIPS PH # 2 x 100 FLEX-DOT-Schraubendreher nach VDE-Standard: für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V-Wechselspannung. Auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, Stück für Stück geprüfteSicherheit. Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen FLEX-DOT für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. PH 2, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92 GRAMM
Breite:
35 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
210 mm
Gewicht:
0,092 Kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,10*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,77*
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 9,43*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.