| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208461 Herst.-Nr.: 28298 EAN/GTIN: 4006274282988 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28298 Proxxon, Wildlederscheibe, Durchmesser: 22 mm Inhalt = 2 Stück Die PROXXON Wildlederscheiben sind ideal zum Hochglanzpolieren von Metall, Gold, Silber, NE-Metall, Messing, Aluminium, Keramik und Porzellan unter Verwendung von Polierpaste. Auch zum Aufarbeiten lackierter Hölzer und Kunststoffe. Inhalt: 2 Stück Schaft Ø 2,35 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 20 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,01 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Rundbürste, Scheibenbürste, Schaftrundbürste, Schleifbürste, proxxon polierscheibe 22mm, lammfell polierscheibe, proxxon polierscheibe, WILDLEDERSCHEIBE, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,15* | € 2,92* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,72* | € 4,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,29* | € 5,18* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,89* | € 5,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,93* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|