Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schmiermittel
>
Fettpresse
>
Fettpressenfüller
>
Artikel
3382605, Mato Füllgerät für Zentralschmieranlagen mit Fahrwagen ''centraFILL-M-M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1208591
Hersteller:
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
3382605
EAN/GTIN:
4016553382605
Suchbegriffe:
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
mato fettfüllgerät
fettfüllgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3382605, Füllgerät für Zentralschmieranlagen mit Fahrwagen ''centraFILL-M-Mobil 25-M'' für 25 kg Fetteimer (Innen- Durch. 300-335 mm), Fabrikat: Mato
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16400 GRAMM
... >
Oberflächentechnik
>
Spritz-, Sprühgerät
>
Spritz-, Sprühgerät (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
FÜLLGERÄT
,
MATO
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,84*
€ 469,51*
Lager 2627
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,20*
€ 471,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,51*
€ 558,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,73*
€ 556,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,94*
€ 517,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,84*
€ 471,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Manuelles Fettfüllgerät für Zentralschmieranlagen centraFILL 15-mobil für 15 kg Fetteimer Innen-Ø 255 - 282 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3381608
ab € 351,56*
Ähnlich
Manuelles Fettfüllgerät für Zentralschmieranlagen centraFILL 20-mobil für 18/20 kg Fetteimer Innen-Ø 265 - 285 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3381905
ab € 353,84*
Ähnlich
Manuelles Fettfüllgerät für Zentralschmieranlagen centraFILL 20-mobil für 18/20kg Fetteimer Innen-Ø 285 - 305 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3381912
ab € 357,45*
Ähnlich
Manuelles Fettfüllgerät für Zentralschmieranlagen centraFILL 50-mobil für 50 kg Fetteimer Innen-Ø 355 - 387 mm
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3385101
ab € 391,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen