Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelles Fettfüllgerät für Zentralschmieranlagen centraFILL 50-mobil für 50 kg Fetteimer Innen-Ø 355 - 387 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelles Fettfüllgerät für Zentralschmieranlagen centraFILL 50-mobil für 50 kg Fetteimer Innen-Ø 355 - 387 mm
Manuelles Fettfüllgerät für Zentralschmieranlagen centraFILL 50-mobil für 50 kg Fetteimer Innen-Ø 355 - 387 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193385101
Herst.-Nr.:
     3385101
EAN/GTIN:
     4016553385101
Suchbegriffe:
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
mato fettfüllgerät
fettfüllgerät

Manuelles Fettfüllgerät für Zentralschmieranlagen centraFILL, fahrbar

Füllgerät für Zentralschmieranlagen (ZSA) mit Schraubdeckel, 3 seitlichen Stellschrauben und Folgekolben, PVC-Schlauch 2 m mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6 / R1/4
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2
Weitere Suchbegriffe: Mato, Füllgerät, Lube-Shuttle, Fettpresse, Fett, Stoßpresse, Einhandfettpresse, Füllpumpe, Mundstück, Düsenrohr, Schlauch, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,63*
€ 579,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,47*
€ 571,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,36*
€ 528,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,19*
€ 503,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 417,62*
€ 496,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3382605
ab € 372,20*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3381608
ab € 351,56*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3381905
ab € 353,84*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3381912
ab € 357,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.