Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-1208674
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A019S0
EAN/GTIN:
     3165140967969
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1600A019S0, Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40, 2 x 18-V-Akku mit 4,0-Ah-Kapazität für höhere Laufleistung und schnellem Ladegerät, 18V-/4,0-Ah-Akku mit höherer Laufleistung für alle Werkzeuge der 18V-Klasse, Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines 18V-/4,0-Ah-Standardakkus in nur 48 Minuten zu 80 %, Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge., Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3020 GRAMM
Akku 1, Kapazität:
4.0 Ah
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Akkuspannung:
18.0 V
Ladestrom:
4.0 A
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.:
65
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.:
48
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.:
48/65 min
Service Akku:
B
Volumen:
5,423 dm3
Zellentyp:
Li-Ion
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 141,64*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 129,10*
€ 141,65*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 142,43*
€ 4,90*
ab € 129,39*
€ 142,85*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 131,44*
€ 144,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.