Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 4.0 Ah und GAL 18V-40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211856
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A019S0
EAN/GTIN:
     3165140967969
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Bosch Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40
2 x 18-V-Akku mit 4,0-Ah-Kapazität für höhere Laufleistung und schnellem Ladegerät
18V-/4,0-Ah-Akku mit höherer Laufleistung für alle Werkzeuge der 18V-Klasse
Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines 18V-/4,0-Ah-Standardakkus in nur 48 Minuten zu 80 %
Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Karton
  • 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Weitere Informationen:
Gewicht (Ladegerät):
550
Gewicht (Akku):
619
Akkutyp:
GBA
Produktart:
Akku-Starter-Set
Nettogewicht:
2000
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Bruttogewicht:
2,04
Akkuladespannung, bis:
18
Hersteller:
Bosch
Akku 1, Kapazität:
4.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Akkuanzahl:
2
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Spannung:
18 V
Akkuladespannung, von:
14,4 V
Akkuladespannung:
14,4 - 18 V
Höhe:
96 mm
Breite:
210 mm
Länge:
269 mm
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkukapazität:
2 x 4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 141,64*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 129,10*
€ 141,65*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 142,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 129,39*
€ 142,85*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 131,44*
€ 144,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.