Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere GSC 12V-13, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Artikel-Nr.:
     260W-1208676
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601926105
EAN/GTIN:
     3165140577298
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Elektro-Blechschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601926105, Akku-Blechschere GSC 12V-13, Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch. Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte. Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert. Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VD), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Akkuspannung:
12.0 V
Leerlaufhubzahl:
3600 min-1
Minimaler Kurvenradius:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]:
7.0 m/s²
Service Geräte:
A
Unsicherheit K [Schneiden von Blech]:
1.5 m/s²
Volumen:
6,386 dm3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 207,72*
€ 243,33*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 207,30*
€ 243,34*
€ 4,90*
ab € 208,67*
€ 246,34*
€ 5,95*
ab € 217,80*
€ 252,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,60*
€ 254,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601926108
ab € 271,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.