Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1209125 Herst.-Nr.: 0601069C00 EAN/GTIN: 3165140653701 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0601069C00, Fernbedienung RC 2. Mehr Nutzen durch Zubehör, Handliche Fernbedienung für den Innenbereich mit einer Reichweite von 20 m. Steuerung in drei Geschwindigkeiten für schnelle, langsame und schrittweise Bewegung. Passend zu GSL 2 Professional. Im Lieferumfang enthalten: 3x 1,5 V-LR03-Batterie (AAA), Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM | Empfänger: | nein | Fernbedienung: | nein | Passend zu: | GSL 2 Professional | Reichweite: | 20 m | Staub- und Spritzwasserschutz: | IP 5X | Stromversorgung: | 3 x 1.5-V-LR03 (AAA) | Volumen: | 0,144 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3165140653701, FERNBEDIENUNG |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,74* | € 49,79* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,66* | € 49,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,45* | € 50,34* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,62* | € 52,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,02* | € 53,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|