Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1209523 Herst.-Nr.: 2607017070 EAN/GTIN: 3165140594936 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2607017070, Schrauberbit-Set mit Wasserwaage. 17-teilig. Damit nichts schief hängt! 16 hochwertige Schrauberbits, praktisch in der Wasserwaage integriert. Robust, kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Sortierbox mit praktischer Wasserwaagen-Funktion zum sofortigen Einsatz während des Schraubens. Guter Halt der Schraube im Bit durch Magnethalter. Inklusive magnetischem Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 12 Schrauberbits, Länge: 25 mm. PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ 3, HEX 3, HEX4, HEX 5, T 15, T 20, T 25, T 30. 4 Schrauberbits Länge: 50 mm, PH 2, PZ 2, T 20, T 25. Mit integrierter Wasserwaage, 1 Universalhalter, magnetisch., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 116 GRAMM | Verpackung: | Bedruckter Karton mit Euroloch | Volumen: | 0,763 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Wasserwaage, Wasserwaagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz bosch, bit-satz, 3165140594936, SCHRAUBERBIT-SET |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,98* | € 13,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 13,81* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,42* | € 14,02* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,46* | € 14,03* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,82* | € 14,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|