Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607017070 Herst.-Nr.: 2607017070 EAN/GTIN: 3165140594936 |
| |
|
| | |
| Schrauberbit-Set mit Wasserwaage. 17-teilig. Damit nichts schief hängt! 16 hochwertige Schrauberbits · praktisch in der Wasserwaage integriert. Robust · kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Sortierbox mit praktischer Wasserwaagen-Funktion zum sofortigen Einsatz während des Schraubens. Guter Halt der Schraube im Bit durch Magnethalter. Inklusive magnetischem Universalhalter für schnellen Bitwechsel und guten Halt der Schraube im Bit. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Inhalt des Sets: 12 Schrauberbits · Länge: 25 mm. PH 1 · PH 2 · PZ 1 · PZ 2 · PZ 3 · HEX 3 · HEX 4 · HEX 5 · T 15 · T 20 · T 25 · T 30. 4 Schrauberbits Länge: 50 mm · PH 2 · PZ 2 · T 20 · T 25. Mit integrierter Wasserwaage · 1 Universalhalter · magnetisch.Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: Bedruckter Karton mit Euroloch· Abmessung (lxbxh): 310 x 130 x 20· Gewicht: 0,396kgWeitere Informationen:Inhalt: 12 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2 PZ 1/2/3 HEX 3/4/5 T 15/20/25/30 4 Schrauberbits L = 50 mm PH 2 PZ 2 T 20/25 1 Universalhalter, magnetisch Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Wasserwaage, Wasserwaagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz bosch, bit-satz, Schrauberbit-Set mit Wasserwaage 17-teilig |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,98* | € 13,69* | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 13,81* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,42* | € 14,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,46* | € 14,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,82* | € 14,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|