Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05004531001, Wera Steckschlüsseleinsatz mit 3/8''-An- trieb, 8790 HMB Deep 9x64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 26
Artikel-Nr.:
     260W-1225225
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004531001
EAN/GTIN:
     4013288210395
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05004531001, Steckschlüsseleinsatz mit 3/8''-An- trieb, 8790 HMB Deep 9x64 mm
  • Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen und teilweise auch bei überstehenden Gewindestangen in engen Bauräumen
  • Sechskantprofil ermöglicht präzises Verschrauben mit hoher Kraftübertragung und schont dabei das Profil
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non-impact), mit Kugelfangrille
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium
Langer 3/8 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) mit Kugelfangrille, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62 GRAMM
Gesamtlänge:
64 mm
Schlüsselweite:
9 mm
Außenmaß (d1):
13.5 mm
Norm:
ISO 2725
Gewicht:
- g
Antriebsvierkant:
10 mm (3/8)
Oberflächenausführung:
sonstige
Ausführung:
Sechskant
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,09*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,68*
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 6,68*
€ 5,46*
ab € 4,95*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.