| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1225243 Herst.-Nr.: 05004573001 EAN/GTIN: 4013288210043 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05004573001, Steckschlüsseleinsatz mit 1/2''-An- trieb, 8790 C, Impaktor 16x38 mm - Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2 Antrieb
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge
Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2 Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Für Außensechskantschrauben und -muttern. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 79 GRAMM | Gesamtlänge: | 83 mm | Schlüsselweite: | 16 mm | Außenmaß (d1): | 24 mm | Norm: | ISO 2725 | Gewicht: | - g | Antriebsvierkant: | 12,5 mm (1/2) | Oberflächenausführung: | sonstige | Ausführung: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Kraftschraubereinsatz 6-kant, Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz 1/2" sw16 38mm lang, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, STECKSCHLÜSSELEINSATZ, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,28* | € 6,08* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,27* | € 6,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,44* | € 6,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,46* | € 6,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,94* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|