Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

104 180 H2, Pferd Nadelfeile 104 180 H 2 Dreikant 12804184


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-123990
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12804184
EAN/GTIN:
     4007220273739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile dreikant
pferd nadelfeilen hieb2
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

104 180 H2, Nadelfeile 104 180 H 2 Dreikant 12804184, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
156 GRAMM
Angel-ø:
3.5 mm
Breite:
4.1 mm
Form:
dreikant
Länge:
180 mm
Länge [Inch]:
7 inch
Profil:
Dreikant
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
104 180 H2
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile pferd, nadelfeile, FEILE, NADELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,77*
€ 5,97*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 5,98*
5 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,93*
€ 6,31*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,41*
3 Tage
68
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 5,16*
€ 6,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Box
ab 24 Boxen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Box
ab 60 Boxen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Box
ab 120 Boxen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 71,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.