Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBK 30 INOX 0,35, Pferd Handbürste HBK 30 INOX 0,35 SG 43676003


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
Artikel-Nr.:
     260W-124333
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43676003
EAN/GTIN:
     4007220572498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

HBK 30 INOX 0,35, Handbürste HBK 30 INOX 0,35 SG 43676003, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1610 GRAMM
Besatzlänge:
35 mm
Besatzmaterial:
INOX 0,35
Besatzmaterial-ø:
0.35 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Anzahl Reihen:
3 Stück
Hersteller-Produktbezeichnung:
HBK 30 INOX 0,35
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste edelstahl pferd, blockbürste edelstahl, draht handbürste, Bürste, HANDBÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1548
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 6,72*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,72*
2 Tage
1720
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 6,75*
7 Tage
1759
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,22*
€ 6,99*
19 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 7,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.