Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Entleersack PE ø 540 mm 50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1292431
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.977-885.0
EAN/GTIN:
     4039784974234
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.977-885.0, Rundbodensack Sammelbehälter 50 l., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
181 GRAMM
Material:
PE
Durchmesser:
540 mm
Behältervolumen:
50 l
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
08
Intrastat:
39269097
Gewicht (mit Zubehör):
0.181 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,28*
€ 13,75*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 13,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,45*
€ 14,40*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,75*
€ 14,72*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,12*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.