Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300.0208, KS-Tools Digitaler Neigungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1306757
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0208
EAN/GTIN:
     4042146771297
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

300.0208, Digitaler Neigungsmesser ideal zum Messen von Neigungswinkeln, starker magnetischer Sockel, LCD Hintergrundbeleuchtung, fürabsolute und relative Messungen, inklusive Gürteltasche, Kunststoffgehäuse mit Aluminiumrahmen, Messeinheit: °Grad., Fabrikat: KS-Tools
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
LCD Display
Arbeitstemperatur:
0°C bis +50°C
Auflösung:
+/-0,1°
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Funktions-Attribut 1:
magnetischer Sockel
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Herstellernummer:
300.0208
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Messbereich:
4 x 90°
Messgenauigkeit1:
+/-0,1°
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Stromversorgung:
1 x 1,5V AAA Batterie
Tiefe in mm:
25.0 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 9,50*
ab € 28,83*
€ 37,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,35*
€ 41,85*
€ 4,90*
ab € 31,33*
€ 41,89*
Lager 260
168
€ 7,60*
ab € 33,18*
€ 42,89*
10 Tage
168
€ 5,99*
ab € 33,72*
€ 44,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.