Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreiniger K 2 Power Control Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1440211
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.673-603.0
EAN/GTIN:
     4054278796116
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.673-603.0, Die Kärcher Home & Garden App macht jeden Nutzer zum Reinigungsexperten – und ermöglicht ein noch gründlicheres Reinigungsergebnis mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt. Darüber hinaus bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Der K 2 Power Control Home inklusive Home Kit mitdem Flächenreiniger T 1 und dem 500 ml Reinigungsmittel „Patio & Deck“ für eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen. Das Gerät ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich direkt am Click Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Zudem verfügt das Gerät über einen höhenverstellbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3992 GRAMM
Stromart:
220 240 / 50 60 V / Hz
Druck:
20 max. 110 / 2 max. 11 bar / MPa
Fördermenge:
max. 360 l/h
Flächenleistung:
20 m²/h
Zulauftemperatur:
max. 40 °C
Anschlussleistung:
1.4 kW
Anschlusskabel:
5 m
Gewicht ohne Zubehör:
4 kg
Abmessungen (L × B × H):
246 x 280 x 586 mm
Home & Garden App:
Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexpert | Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Rein
Höhenverstellbarer Teleskopgriff:
Für eine komfortable Ziehhöhe. | Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.
Reinigungsmitteleinsatz über:
Ansaugung
Teleskopgriff:
TRUE
Integrierter Wasserfilter:
TRUE
Geräteseitiges Quick Connect:
TRUE
Lieferumfang:
Home Kit Flächenreiniger T 1, Reinigungsmittel Patio & Deck, | Click Vario Power-Strahlohr | Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4'' | Hochdruckpistole G 120 Q | Dreckfräser | Vario Power Jet | HD-Schlauch 5 m
Anwendungsgebiete:
Garten- und Terrassen- oder Balkonmöbel | Fahrräder | Gartengeräte und -werkzeuge
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 94,79*
€ 116,29*
13 Tage
9
€ 6,29*
ab € 104,70*
€ 127,07*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 104,28*
€ 127,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 128,90*
Frei Haus
ab € 112,99*
€ 136,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.