Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000512, Fliesenbohrkronen Set Ø 35, 40, 50, 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1448285
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     38200100
EAN/GTIN:
     4026851018021
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamantbohrkronen-Set
HM-Fliesenbohrkrone
diamant-fliesenbohrkrone 68mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000512, Diamant-Trocken-Bohrkronenset Produkteigenschaften: , Anwendung für Fliesen, Naturstein und Keramik , Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme M14 , Für Fliesenbohrgerät EFB 68, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1690 GRAMM
Bohrkronen-Ø:
35, 40, 50, 68 mm
Nutzlänge:
35 mm
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
38200100
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkronen set, 57000512, FLIESENBOHRKRONEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,69*
€ 246,39*
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 183,57*
€ 247,53*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 209,62*
€ 254,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0662H000
ab € 216,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.