Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrkronen trocken 4er Set EFB 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenbohrkronen trocken 4er Set EFB 68
Fliesenbohrkronen trocken 4er Set EFB 68
Artikel-Nr.:
     400-2508757
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     38200100
EAN/GTIN:
     4026851018021
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamantbohrkronen-Set
HM-Fliesenbohrkrone
diamant-fliesenbohrkrone 68mm

Fliesenbohrkronen trocken 4er Set EFB 68



- Breite: 8, - Gewicht: 1,7 kg, - Höhe: 28, - Länge: 34





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Länge:
34
Breite:
8
Höhe:
28
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkronen set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,69*
€ 246,39*
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 183,57*
€ 247,53*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 209,62*
€ 254,25*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0662H000
ab € 216,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.