Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1448362 Herst.-Nr.: 4932478711 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5357000501, PACKOUT Grundplatte Produkteigenschaften: , Modulares Befestigungssystem kann an Wänden befestigt werden für vielseitigste Einsatzmöglichkeiten , Schnellentriegelung für leichte Wandmontage sowie schnelle Höhenverstellung und Entfernung der PACKOUT Regalböden , Bis zu 22 kg Nutzlast für jede Grundplatte , Metallverstärkter Rahmen , Konstruktion aus stoßfesten Polymeren , Kann mit allen PACKOUT Produkten eingesetzt werden Lieferumfang: Grundplatte, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3119 GRAMM | Typ: | PACKOUT Grundplatte | Abmessung: | 99 x 533 x 422 mm | Herstellername: | Techtronic Industries Central | Herstellerartikelnummer: | 4932478711 | Markenname: | Milwaukee |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 32,65* | € 42,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,38* | € 67,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,21* | € 67,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,53* | € 73,90* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,41* | € 75,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|