Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1459777 Herst.-Nr.: 1600A0259V EAN/GTIN: 4059952591797 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1600A0259V, Koffersystem XL-BOXX, Die XL-BOXX ist die sichere, mit dem Bosch Mobility System abgestimmte Aufbewahrungs- und Transportlösung für große Elektrowerkzeuge oder Combo Kits. Sie ist mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel, und garantiert somit optimale Vielseitigkeit. Dank ihrer Einschubfunktion kann sie bequem mit einer L-BOXX oder einem L-Case kombiniert werden. Für maximale Flexibilität lässt sich die XL-BOXX individuell konfigurieren und an ihren beiden Außenseiten eine L-BOXX Micro befestigen. Der sichere Verriegelungsmechanismus und das robuste Design bieten optimalen Schutz bei Transport und Aufbewahrung. Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien sind in der XL-BOXX sicher und praktisch verstaut. Sie ist mit der L-BOXX, dem L-Case, dem Aluminium Caddy und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel. Sie hat eine Belastbarkeit von bis zu 100 kg und eine Traglast von bis zu 25 kg., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4900 GRAMM | Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 607 x 395 x 179 mm | D-Ringe: | nein | Geeignet für: | Alle Arten von Elektrowerkzeugen | Hohe Ladekapazität: | 100 kg | Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 570 x 347 x 133 | Ladekapazität Box: | 25 kg | Materialausführung: | ABS | ProClick Ready: | nein | Stellfläche L-BOXX: | nein | Volumen: | 42,608 dm3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,84* | € 64,38* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,58* | € 64,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 51,51* | € 65,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,68* | € 65,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,53* | € 67,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|