Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem XL-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch XL-Boxx Professional
Bosch XL-Boxx Professional
Bosch XL-Boxx Professional
Bosch XL-Boxx Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0259V
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0259V
EAN/GTIN:
     4059952591797
Suchbegriffe:
Alukiste
Metallkiste
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Koffersystem XL-BOXX, Die XL-BOXX ist die sichere, mit dem Bosch Mobility System abgestimmte Aufbewahrungs- und Transportlösung für große Elektrowerkzeuge oder Combo Kits. Sie ist mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel, und garantiert somit optimale Vielseitigkeit. Dank ihrer Einschubfunktion kann sie bequem mit einer L-BOXX oder einem L-Case kombiniert werden. Für maximale Flexibilität lässt sich die XL-BOXX individuell konfigurieren und an ihren beiden Außenseiten eine L-BOXX Micro befestigen. Der sichere Verriegelungsmechanismus und das robuste Design bieten optimalen Schutz bei Transport und Aufbewahrung. Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien sind in der XL-BOXX sicher und praktisch verstaut. Sie ist mit der L-BOXX, dem L-Case, dem Aluminium Caddy und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem kompatibel. Sie hat eine Belastbarkeit von bis zu 100 kg und eine Traglast von bis zu 25 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Höhe:
179 mm
Breite:
607 mm
Tiefe:
395 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
606 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
395 x 606 x 178 mm
Materialausführung:
ABS
Geeignet für:
Alle Arten von Elektrowerkzeugen
Gewicht:
3.2 kg
Hohe Ladekapazität:
100 kg
Ladekapazität Box:
25 kg
Außenabmessungen (Breite):
0 mm
Außenabmessungen (Länge):
0 mm
Außenabmessungen (Höhe):
0 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
Innenabmessungen (Breite):
347 mm
Innenabmessungen (Länge):
570 mm
Innenabmessungen (Höhe):
133 mm
Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
347 x 570 x 133 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
XL-BOXX für noch mehr Stauraum und den Transport von großen Elektrowerkzeugen oder Combo Kits
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Erweiterbar mit L-BOXX/L-Case dank Einschubfunktion und kompatibel mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem | Volle Flexibilität dank individueller Konfigurationsmöglichkeit und Option für zusätzlichen Stauraum an den Außenseiten | Sicherer Verriegelungsmechanismus und robustes Design bieten optimalen Schutz bei Transport und Aufbewahrung
Titel:
Koffersystem XL-BOXX Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2021
SOL Date:
26.05.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Bruttogewicht:
3,17 kg
Nettogewicht:
3,11 kg
Volumen:
42,608 dm3
Abmessung Länge:
606 mm
Abmessung Breite:
395 mm
Abmessung Höhe:
178 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
PL
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A0259Y
ab € 30,21*
Sonstiges
Bosch
1600A0259X
ab € 25,06*
Sonstiges
Bosch
1600A0259W
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.