Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1459791 Herst.-Nr.: 1600A0265N EAN/GTIN: 4059952601854 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1600A0265N, Werkzeugtasche Gürtel 108, Durch optimalen Sitz und maximale Mobilität sorgt der Bosch Professional Werkzeuggürtel 108 für mehr Komfort beim Tragen von Werkzeugen auf der Baustelle. Der Werkzeuggürtel 108 zeichnet sich durch seinen sehr ergonomischen Sitz dank gepolstertem Gürtelfutter aus. D-Ringe am Bosch Professional Werkzeuggürtel ermöglichen die Verwendung von Schultergurten. Dank des durchdachten Designs lassen sich alle ProClick Holder und Gürteltaschen leicht befestigen und abnehmen. Der ProClick Werkzeuggürtel 108 bietet eine ergonomische und bequeme Tragemöglichkeit für Werkzeuge auf der Baustelle. Sein Design mit leichtem Polyester 1000D und gepolstertem Gürtelfutter sorgtfür mehr Komfort bei der Arbeit. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen zu befestigen, zu wechseln und zu verstellen., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 260 GRAMM | Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 10 x 1250 x 100 mm | D-Ringe: | nein | Einstellbereich: | 91-125 cm | Gürtelgröße: | L/XL | Materialausführung: | PS | ProClick Ready: | nein | Stellfläche L-BOXX: | nein | Volumen: | 2,942 dm3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,70* | € 30,54* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,71* | € 30,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,16* | € 31,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,62* | € 31,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,75* | € 32,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|