Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311466, Hammerbohrer EXPERT 14x300x365mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460833
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900123
EAN/GTIN:
     4059952531960
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311466, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1868 GRAMM
Ø:
14 mm
Spirallänge:
300 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900123
Weitere Suchbegriffe: 5356851284, HAMMERBOHRER, 2608576162, 3165140844727, 924219, 5357000559, 4059952531960, 2608900123, 1448423, 4220309705, 774100, 1510416
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 19,79*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,88*
€ 20,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 20,39*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,86*
€ 20,39*
Lager 260
48
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.