Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220311574, Hammerbohrer EXPERT 6x200x265mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1460870
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900074
EAN/GTIN:
     4059952531472
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch professional hammerbohrer sds...
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220311574, SDS-plus Hammerbohrer EXPERT plus-7X , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk, Beton und armiertenBeton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2186 GRAMM
Ø:
6 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900074
Weitere Suchbegriffe: 5356851254, HAMMERBOHRER, 2608576119, 3165140844291, 924261, 5357000524, 4059952531472, 2608900074, 1448388, 4220309618, 774126, 1509653
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,10*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 7,25*
2 Tage
183
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,79*
€ 7,28*
6 Tage
114
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,29*
Lager 260
183
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.