Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42 CKEL-09, Gedore Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig bunt 3297470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1467223
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3297470
EAN/GTIN:
     4010886966860
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

H 42 CKEL-09, Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig bunt 3297470 Farbcodierung vereinfacht das Zuordnen der richtigen Schlüsselweite, Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, Schlüssel leicht entnehmbar, Abriebfest pulverbeschichtet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
85 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,415 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz gedore, inbusschlüsselsatz, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,61*
€ 33,99*
1
€ 4,00*
ab € 24,97*
€ 34,45*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 26,19*
€ 34,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 34,46*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,82*
€ 35,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.