Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

012700, Gedore Sechskant-Stufenadapter 3,2-5,5 mm 1/4'' Antrieb 3038572


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1467513
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3038572
EAN/GTIN:
     0611702891713
Suchbegriffe:
Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, ...
SECHSKANT-STUFENADAPTER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

012700, Sechskant-Stufenadapter 3,2-5,5 mm 1/4'' Antrieb 3038572 Prüfadapter zur direkten Prüfung mit Ein,- und Aufsteckwerkzeugen, Mit Sechskantaufnahme für metrische Schlüsselweiten SW 3,2 - 25, Prüfgerät mit 1/4 Zoll Vierkantaufnahme wird benötigt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
7 mm
Gesamtlänge [mm]:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,015 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Abstufung Sechskantaufnahme SW 3,2, 4, 5 , 5,5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,41*
€ 83,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 83,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,24*
€ 83,73*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,12*
€ 84,33*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 67,39*
€ 84,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.