Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 012700 Sechskant-Stufenadapter 3,2-5,5 mm, 1/4" Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 012700 Sechskant-Stufenadapter 3,2-5,5 mm, 1/4" Antrieb
Gedore 012700 Sechskant-Stufenadapter 3,2-5,5 mm, 1/4" Antrieb
Gedore 012700 Sechskant-Stufenadapter 3,2-5,5 mm, 1/4" Antrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p5508407
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3038572
EAN/GTIN:
     0611702891713
Suchbegriffe:
Gedore
012700
Sechskant-Stufenadapter
3,2-5,5
Prüfadapter zur direkten Prüfung mit Ein,- und Aufsteckwerkzeugen
Mit Sechskantaufnahme für metrische Schlüsselweiten SW 3,2 - 25
Prüfgerät mit 1/4" Vierkantaufnahme wird benötigt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
6,3
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
15 kg
Breite:
7 mm
Länge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: mm,, 1/4"
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,41*
€ 83,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 83,68*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,24*
€ 83,73*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,12*
€ 84,33*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 67,39*
€ 84,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.