| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1469081 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4047883004028 EAN/GTIN: 4047883004028 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4047883004028, Bindedraht 40m, verzinkt 100 g FW, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 120 GRAMM | Länge: | 40 m | Gewicht: | 100 g | Farbe: | verzinkt | Marke: | CircumPRO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 0,88* | € 1,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,06* | € 1,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 1,07* | € 1,95* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,11* | € 2,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,12* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Meter (ab € 0,02775* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|