Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-1469349
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J0300
EAN/GTIN:
     4059952560328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019J0300, Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210 C, Der GDS 18V-210 C Professional mit 1/2-Zoll-Werkzeugaufnahme bietet maximale Kontrolle und verhindert Schäden, und ist somit die leistungsstarke Lösung zum Drehschlagschrauben. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B), gewährleisten eine kontrollierte Anwendung zur Vermeidung von gebrochenen oder abgeschabten Schraubenköpfen, verschlissene Gewinden und Schäden an Werkstücken, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausschaltet wird. Die jeweilige Betriebsart kann bequem über die Bosch Toolbox App eingestellt werden. Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Dies ist der kraftvolle Drehschlagschrauber zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern (M 6 – M 16). Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-210 C Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Statusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
262 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
90 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
210 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/90 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/160 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/210 Nm
Drehmomentstufen:
3
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-1100 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-2300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-3400 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0-3400 U/min
Schlagzahl (1. Stufe):
0-2200 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-3300 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-4100 bpm
Schlagzahl:
0-4100 bpm
Schrauben-Ø:
M 6 - M 16
Schwingungsemissionswert ah:
11.2 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler:
1.5 m/s²
Volumen:
4,044 dm3
Werkzeugaufnahme:
1/2'' Vierkant
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 147,91*
€ 178,83*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 178,84*
€ 4,90*
ab € 147,46*
€ 179,39*
47 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 151,02*
€ 181,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 190,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 608 552 012
ab € 3,85*
Zubehör
Bosch
1 608 552 015
ab € 3,97*
Zubehör
Bosch
2 608 551 102
ab € 19,86*
Zubehör
Bosch
2608003032
ab € 22,12*
Zubehör
Bosch
2608003033
ab € 20,22*
Zubehör
Bosch
2608003038
ab € 23,21*
Zubehör
Bosch
2608003040
ab € 34,66*
Zubehör
Bosch
2608003043
ab € 3,95*
Zubehör
Bosch
2608003044
ab € 6,01*
Zubehör
Bosch
2608003045
ab € 5,99*
Zubehör
Bosch
2608003046
ab € 4,13*
Zubehör
Bosch
2608003047
ab € 6,16*
Zubehör
Bosch
2608003048
ab € 4,27*
Zubehör
Bosch
2608003049
ab € 6,38*
Zubehör
Bosch
2608003050
ab € 4,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.