Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Impact Socket, 1/2", 10 mm, tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608003044
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608003044
EAN/GTIN:
     6949509246813
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Robustes Eindrehen von Schrauben! Chrom-Molybdän-Stahl für Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment Du kannst den PRO Impact Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben, Bolzen und Muttern mit deinem Schraubenschlüssel mit Vierkantantrieb verwenden. Wir haben es für Schraubarbeiten bei umfangreichen Montagen oder andere anspruchsvolle Industriearbeiten entwickelt. Der PRO Impact Steckschlüsseleinsatz besteht aus wärmebehandeltem CRMO(Chrom-Molybdän)-Stahl und ist dank der dicken Wände sehr widerstandsfähig gegenüber hohen Drehmomenten. Die schwarze Phosphatbeschichtung schützt ihn vor Rost und Korrosion. Die Steckschlüsseleinsätze sind mit einem Laser beschriftet und farbcodiert, damit du den richtigen auf den ersten Blick findest. Sie verfügen über eine Nut und ein Durchgangsloch. Für extrastarken Halt können sie mit Stift und Ring an deinem Schlagschrauber befestigt werden.
Weitere Informationen:
Länge mm:
77
Außendurchmesser (D1) mm:
15
Schlüsselweite mm:
10
Außendurchmesser (D2) mm:
22.00
Größe und Typ des Steckschlüssels:
1/2-Zoll-Außenvierkant
Für Gewinde:
M 6
Länge (L) mm:
77
Für Sechskantschrauben:
ja
Für Außen-Torx-Schrauben:
nein
Für Bohrschrauber und Schrauber:
nein
Für Schlagschrauber:
nein | false
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für Vierkantantriebe
Kurzbeschreibung (klein):
Chrom-Molybdän-Stahl für Widerstandsfähigkeit gegenüber hohem Drehmoment | Phosphatbeschichtung schützt den Steckschlüsseleinsatz vor Rost und Korrosion
Produkttext, ZB grau:
Innenvierkantantrieb 1/2", ISO 1174?1
SOL Date:
01.05.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.08.2024
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
77 mm
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Bruttogewicht:
0,178 kg
Nettogewicht:
0,178 kg
Volumen:
0,042 dm3
Abmessung Länge:
14 mm
Abmessung Breite:
44 mm
Abmessung Höhe:
68 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.