Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05020212001, Wera 6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig 3/8""x125"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 2
Image 3
Image 3
Image 4
Image 4
Image 5
Image 5
Image 6
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 22
Image 29
Artikel-Nr.:
     260W-1470166
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020212001
EAN/GTIN:
     4013288212986
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05020212001, 6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig 3/8""x125"
  • Besonders geeignet für enge Bauräume
  • Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
  • Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt die Schraube alle 15°
  • Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° „gepackt werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedemWenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Schlüsselweite:
9.525 mm
Min. Kopfhöhe:
- mm
Max. Kopfhöhe:
- mm
Gesamtlänge:
125 mm
Außenmaß (b1):
- mm
Außenmaß (b2):
- mm
Oberflächenausführung:
-
Kopfausführung:
-
Winkel:
- °
Tiefe der Kröpfung:
- mm
Gewicht:
- g
Ringratsche umschaltbar:
-
Maul mit Ratscheneffekt:
-
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,40*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 9,45*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,75*
1
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.