Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645024531, Handelsware Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m 2,5 mm ROSTFRE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1486784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024531
EAN/GTIN:
     4011645024531
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Knotenkette
knotenkette 30m
knotenkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645024531, Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m 2,5 mm ROSTFREI 30 m Bundware, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
2,5 mm
t:
35,0 mm
b:
11,0 mm
max. kg:
39
Bund:
4,2 kg
Bund::
30 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Knotenkette, KNOTENKETTE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,85*
€ 5,06*
Lager 260
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 112,80*
3 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,5002*
€ 134,3502*
15 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 113,22*
€ 140,97*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,7702*
€ 149,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,80*
€ 134,232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,1402*
€ 127,49684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,99*
€ 122,5581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 98,25*
€ 116,9175
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 93,2601*
€ 110,97952
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 89,46*
€ 106,4574
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,982* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.