Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 A2 2,5 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024531
EAN/GTIN:
     4011645024531
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Knotenkette
knotenkette
Knotenkette, DIN 5686, Edelstahl 1.4303

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308490
ø:
2,5 mm
B:
11,0 mm
T:
35,0 mm
VE:
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000200316
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
39
Bund:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Befestigungstechnik, Edelstahl-Knotenkette, DIN, 5686, Knotenketten, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,87*
€ 4,98*
9 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,6901*
€ 112,2402*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,5502*
€ 131,1801*
2 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 133,7001*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 113,5101*
€ 140,1501*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,1801*
€ 156,10432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,4401*
€ 146,89372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,9701*
€ 141,57442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,2502*
€ 135,95774
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 110,5002*
€ 131,49524
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 105,5502*
€ 125,60474
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,51834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.