Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000999, Handkreissäge + FSN GKS 85 G + FSN 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1516166
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M92
EAN/GTIN:
     4059952636740
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
handkreissäge bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000999, Handkreissäge GKS 85 G Set Professional Eine hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bietet diese Handkreissäge – in Kombination mit dem Bosch-Führungsschienensystem FSN. Produkteigenschaften: , Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung , Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich , Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen , Spindelarretierung , Staubabsaugung , Sanftanlauf Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 235 mm, Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Absaugadapter, L-BOXX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4800 GRAMM
Typ:
GKS 85 G Set
Leistung:
2200 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Schnitttiefe 90°/45°:
85/65 mm
Schrägstellung:
045 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung:
235/30 mm
Gewicht nach EPTA:
7,8 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0615990M92
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, handkreissäge 235 mm, 57000999, HANDKREISSÄGE
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 324,26*
€ 366,45*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 325,16*
€ 366,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 332,78*
€ 374,48*
€ 4,90*
ab € 332,08*
€ 376,28*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 359,93*
€ 402,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,20*
€ 466,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,27*
€ 451,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,68*
€ 444,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,93*
€ 428,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 526,60*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 308,40*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 110,90*
Sonstiges
Bosch
0615990M93
ab € 297,95*
Sonstiges
Bosch
0601668900
ab € 215,10*
Sonstiges
Bosch
0601668901
ab € 237,85*
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 239,10*
Sonstiges
Bosch
060157A000
ab € 226,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.