Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000998, Handkreissäge + FS GKS 65 GCE Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1516173
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M93
EAN/GTIN:
     4059952636757
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
handkreissäge bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000998, Handkreissäge GKS 65 GCE Professional Diese Handkreissäge lässt sich mit dem Bosch-Führungsschienensystem FSN kombinieren. Gleiches gilt für Schienen anderer Anbieter. Produkteigenschaften: , HoherSägefortschritt durch leistungsstarken Motor , Sanftanlauf , Konstantelektronik und Drehzahlvorwahl , Spindelarretierung , Spangebläse für saubere Schnittflächen , Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich , Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Optiline Wood 12Z, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400 GRAMM
Typ:
GKS 65 GCE
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
23005000 min-1
Schnitttiefe 90°/45°:
65/48 mm
Schrägstellung:
045 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung:
190/30 mm
Gewicht nach EPTA:
5,2 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0615990M93
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, 57000998, HANDKREISSÄGE
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 298,51*
€ 338,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 297,95*
€ 338,06*
€ 4,90*
ab € 309,19*
€ 350,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 319,10*
€ 359,17*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 333,65*
€ 373,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,93*
€ 431,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,03*
€ 415,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,13*
€ 409,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 526,60*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 308,40*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 110,90*
Sonstiges
Bosch
0601668900
ab € 215,10*
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 239,10*
Sonstiges
Bosch
0615990M92
ab € 324,26*
Sonstiges
Bosch
060157A901
ab € 262,34*
Sonstiges
Bosch
060157A000
ab € 226,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.