Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000843, Akku-Multitool solo M18 BMT-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät Kar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1516267
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446203
EAN/GTIN:
     4002395004928
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000843, Akku-Multitool M18 BMT-0 Ein Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff zum Trennen, Sägen und Schleifen. Produkteigenschaften: , REDLINK PLUS-Elektronik , FIXTEC-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter , Tiefenanschlag , Anschluss für externes Absaugsystem bei Schleifarbeiten , LED-Beleuchtung Lieferumfang: Maschine, Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 Schleifpapiere, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1640 GRAMM
Typ:
M18 BMT-0
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
1200018000 min-1
Oszilationswinkel links/rechts:
1,7 °
Gewicht inkl. Akku:
1,7 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933446203
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter gop 18v, akku multi cutter, 57000843, AKKU-MULTITOOL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 155,07*
€ 184,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 186,11*
€ 5,95*
ab € 159,69*
€ 189,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,24*
€ 192,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,06*
€ 192,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48906060
ab € 12,54*
Zubehör
Milwaukee
48906054
ab € 16,04*
Zubehör
Milwaukee
48906088
ab € 77,80*
Zubehör
Milwaukee
48906070
ab € 7,41*
Zubehör
Milwaukee
48906063
ab € 14,88*
Zubehör
Milwaukee
48906061
ab € 5,22*
Zubehör
Milwaukee
48906062
ab € 8,67*
Zubehör
Milwaukee
48906038
ab € 13,32*
Zubehör
Milwaukee
48906039
ab € 24,05*
Zubehör
Milwaukee
48906050
ab € 14,89*
Zubehör
Milwaukee
48906051
ab € 15,77*
Zubehör
Milwaukee
48906052
ab € 33,17*
Zubehör
Milwaukee
48906053
ab € 35,98*
Zubehör
Milwaukee
48906001
ab € 7,63*
Zubehör
Milwaukee
48906005
ab € 7,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.