Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9234-010, Hazet Akku-Säbelsäge Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1517325
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9234-010
EAN/GTIN:
     4000896234707
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9234-010, Akku-Säbelsäge Grundgerät, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2570 GRAMM
Akkuspannung [V]:
18 V
Netto-Gewicht (g):
2260 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
86.13 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
97.13 db(A) Lp W
Sägehub:
28.5 mm
Vibrationsbeschleunigung:
32.18 m/s2
Netto-Gewicht (kg):
2.26 kg
Verwendung:
9234-1 | 9234-1/4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
true
Umdrehungen/Minute (maximal):
3100 upm
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku säbelsäge, Akkumaschine, AKKU-SÄBELSÄGE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 197,88*
€ 232,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,56*
€ 251,48*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 215,97*
€ 251,65*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 219,76*
€ 254,63*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,56*
€ 256,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.