Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

916HPS, Hazet Feinzahn-Umschaltknarre 12,5 (1/2'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 7
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1517490
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     916HPS
EAN/GTIN:
     4000896237258
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

916HPS, Feinzahn-Umschaltknarre 12,5 (1/2''), Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
618 GRAMM
Anzahl Zähne:
90 Zähne
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Betätigungswinkel:
4 °
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
HAZET 2-Komponenten-Griff
Vorgänger-Artikelnummer:
916S | 4000896046287
Abtrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Länge:
275 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
275 mm
Norm:
DIN 3122 | ISO 3315
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Antriebsteil, FEINZAHN-UMSCHALTKNARRE
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 55,55*
€ 67,04*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 56,07*
€ 67,08*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 57,17*
€ 68,42*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 68,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 58,21*
€ 70,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.