Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179NXXL-8/378, Hazet Werkstattwagen mit Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-1518203
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXXL-8/378
EAN/GTIN:
     4000896232390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179NXXL-8/378, Werkstattwagen mit Sortiment, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
167000 GRAMM
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Edelstahl
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
750 kg
Länge x Breite x Höhe:
1133 mm x 518 mm x 1020 mm
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüssel
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Komfortmerkmal:
Selbsteinzug
Schublade Verriegelung:
Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss:
Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach:
7× 81?x?870?x?398 mm
Schubladen, hoch:
1× 166?x?870?x?398 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
179XXL-7/257 | 4000896180462
Werkstattwagen Rammschutz:
Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrz
Anzahl Werkzeuge:
378
Netto-Gewicht (kg):
145 kg
Länge:
1133 mm
Abmessungen / Länge:
1133 mm x 518 mm x 1020 mm
Höhe:
1020 mm
Breite:
518 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung, WERKSTATTWAGEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.979,90*
€ 4.105,96*
15 Tage
2
€ 89,00*
ab € 3.971,85*
€ 4.105,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.070,79*
€ 4.197,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.069,46*
€ 4.205,78*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.053,41*
€ 4.209,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.197,65*
€ 4.995,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.177,37*
€ 4.971,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.098,11*
€ 4.876,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.070,79*
€ 4.844,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.