Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen ∙ Assistent 179NXXL ∙ Sortiment 179NXXL-8/378 ∙ 378-teilig ∙ Schubladen, flach: 7× 81 x 870 x 398 mm ∙ Schubladen, hoch: 1× 166 x 870 x 398 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
179NXXL-8/378
179NXXL-8/378
179NXXL-8/378;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXXL-8
179NXXL-8/378;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXXL-8;179NXL-8/317;179NXL-7/265;179NXL-8;179NXL-6;179NXL-7;179NXL-8/321;179NXL-8/440;179N-8-2700/296;179N-7/220;179N-9;179N-7/137;179N-8/314;179N-8/228;179N-8;179N-6;179N-7
179NXXL-8/378;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXXL-8
179NXXL-8/378;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXXL-8
179NXXL-8/378;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXXL-8
179NXXL-8/378;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXXL-8
179NXXL-8D;179NXXL-8D/3;179NXXL-8D/619;179NW-7/314;179NW-7/230;179NW-8/244;179NW-7/228;179NW-8;179NW-7;179NXXL-8/378;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXXL-8;179NX-8;179NX-6;179NX-7;179NX-7/137;179NX-8/206;179NX-8/244;179NX-8/228;179NX-8/314;179NX-7/65ALU;179NX-8/252;179NXL-8/317;179NXL-7/265;179NXL-8;179NXL-6;179NXL-7;179NXL-8/321;179NXL-8/440
179NXXL-8/378;179NXXL-7/342;179NXXL-7/340;179NXXL-7;179NXXL-8
Artikel-Nr.:
     3JHVD-179NXXL-8/378
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXXL-8/378
EAN/GTIN:
     4000896232390
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug

Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 7 flache und 1 hohe Schubladen
  • Komplett mit 378-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

  • Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
  • Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
  • Edelstahl-Arbeitsfläche
  • Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

  • Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  • Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  • Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  • Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
  • Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

  • Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  • Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  • 2-stufige Verriegelung
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

  • Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  • 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  • Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  • Schubladenfronten für optimiertes Handling
  • Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

  • Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,
    gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen,
    z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Traglast hohe Schublade: 40 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Werkstattwagen Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 125.8 kg
  • Schubladen, flach: 7× 81 x 870 x 398 mm
  • Schubladen, hoch: 1× 166 x 870 x 398 mm
  • (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 5/3+
  • Arbeitsfläche: Edelstahl
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 378
Weitere Informationen:
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Edelstahl
CrossReference:
179XXL-7/257 | 4000896180462
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
750 kg
Länge x Breite x Höhe:
1133 mm x 518 mm x 1020 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Adjutant | Assistent | Rollwagen | Werkstatt | Wagen | Werkstattwagen | Werkstattwägen | Schrank | Werkzeugwagen | Werstattwagen | Werzeugwagen | Materialwagen | Montagewagen | Wingman | Mechanic | Workster
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Montagewagen | Servicewagen Assistent® | Adjutant | Assistent | Rollwagen | Werkstatt | Wagen | Werkstattwagen | Werkstattwägen | Schrank | Werkzeugwagen | Werstattwagen | Werzeugwagen | Materialwagen | Wingman | Mechanic | Workster | 179XXL-7/257 | 4000896180462 | 179NXXL-8/378
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Komfortmerkmal:
Selbsteinzug
Schublade Verriegelung:
Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss:
Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach:
7× 81 x 870 x 398 mm
Schubladen, hoch:
1× 166 x 870 x 398 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
179XXL-7/257 | 4000896180462
Werkstattwagen Rammschutz:
Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
hz-class Hauptklasse:
100010 Werkstattwagen Assistent (mit Sortiment ∙ leer)
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung) | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
378
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattwagen mit Sortiment ∙ Assistent 179 N XXL
Produktgruppe:
179NXXL-Satz
Netto-Gewicht (kg):
125.8 kg
Länge:
1133 mm
Abmessungen / Länge:
1133 mm x 518 mm x 1020 mm
Höhe:
1020 mm
Breite:
518 mm
Zubehör:
112/11 | 161N-3D/2 | 161T-179NXXL/6 | 161T-179NXXL/6H | 161T-395X60/5 | 161T-395X120/5 | 179-35 | 179N-21 | 179N-33 | 179N-35 | 179N-40 | 179N-42 | 179N-45 | 179N-50 | 179N-51 | 179N-510 | 179N-75 | 179NXXL-26 | 180-24 | 180-34 | 2175N
Lieferumfang:
179NXXL-8 | 163-259/14 | 163-380/4 | 163-382/3 | 163-478/40 | 163-479/26 | 163-481/194 | 163-515/16 | 163-527/56 | 163-172X50 | 2128N-1
Produktempfehlung:
179NW-8/244 | 177W-7/169 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Ersatzteil:
179N-019 | 179N-04 | 179N-05K | 179N-08A | 179N-093 | 179N-093A | 179N-093B | 179N-094 | 179N-094A | 179N-094B | 179N-094B-NEUTRAL | 179NX-05G | 179NX-05R | 179NX-06 | 179NXL-07/2 | 179NXXL-01 | 179NXXL-05 | 179NXXL-050 | 179NXXL-051 | 179NXXL-091 | 179NW-011A | 179NW-09A | 179ESD-011 | 179ESD-09 | 179ESD/4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Schublade Breite:
870 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Schublade Höhe (flach):
81 mm
Schublade Höhe (hoch):
166 mm
Schublade Abmessung:
870 x 398
Schubladen gesamt:
8
Anzahl flache Schubladen:
7
Anzahl hohe Schubladen:
1
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Traglast hohe Schublade:
40 kg
(Schubladen)größe für Ordnungssystem:
5/3+
Gesamttragkraft (statisch):
1000 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.979,90*
€ 4.105,96*
Lager 3JHVD
2
€ 89,00*
ab € 3.971,85*
€ 4.105,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.070,79*
€ 4.197,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.069,46*
€ 4.205,78*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.053,41*
€ 4.209,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3JHVD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.105,97*
€ 4.886,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.085,99*
€ 4.862,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.007,49*
€ 4.768,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.979,91*
€ 4.736,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.971,85*
€ 4.726,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3JHVD
Versand: Lager 3JHVD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 290,00*
€ 89,00*
Mindestbestellwert: € 290,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3JHVD
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.