Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5107B-3CT, Hazet Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1574279
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5107B-3CT
EAN/GTIN:
     4000896244584
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5107B-3CT, Drehmomentschlüssel, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
431 GRAMM
Anzahl Zähne:
20 Zähne
Betätigungswinkel:
18 °
Länge:
234 mm
Abmessungen / Länge:
234 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
9 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
1 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
0.1 Nm
Genauigkeit:
4 %
Betätigungskraft min. kg:
0.6 kg
Betätigungskraft max. kg:
5.5 kg
Kopfstärke a:
10.2 mm
Kopfbreite b:
24 mm
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
0.74 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
6.64 lbf.ft
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 121,88*
€ 148,36*
2 Tage
15
€ 4,90*
ab € 121,05*
€ 148,59*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 122,11*
€ 149,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 152,77*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 158,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.