Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier für Deltaschleifer, 93 mm, K 120, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1576535
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608900827
EAN/GTIN:
     4059952541655
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608900827, Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozessmehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Blattabmessung mm:
93x93
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
93
Körnung:
120
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Lochung:
6 Löcher
Volumen:
0,103 dm3
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,41*
€ 0,60*
Lager 260
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,414*
€ 0,604*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,418*
€ 0,618*
6 Tage
2525
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,414*
€ 0,624*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,432*
€ 0,632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.